Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzschalter, Einbau, G1", 150 °C, 1,5 um 30V PNP 200mA 151mm Edelstahl IP66 / IP68 / IP69 M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384125
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL33-AA4N3ABWSJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibronik Grenzschalter, Einbau, G1", 150 °C, 1,5 µm, Typ=FTL33-AA4N3ABWSJ, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=32 mm, Genauigkeit=3 mm, Länge=151 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=200 mA, Anschlussart=M12, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP66 IP68 IP69, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, Vibronik Grenzschalter, Einbau, G1", 150 °C, 1,5 um
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,14*
€ 323,10*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 260,24*
€ 323,10*
Frei Haus
ab € 266,65*
€ 325,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,93*
€ 360,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,59*
€ 346,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,24*
€ 309,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.