Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzschalter mit Ventilstecker, Einbau, G3/4", 100 °C 30V PNP 200mA 112mm Edelstahl IP65 Ventilsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384113
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL31-AA4U2AAW5J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Vibronik Grenzschalter mit Ventilstecker, Einbau, G3/4", 100 °C, Typ=FTL31-AA4U2AAW5J, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=32 mm, Genauigkeit=3 mm, Länge=112 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=200 mA, Anschlussart=Ventilsteckverbinder, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeitssensor, Füllstandsfühler, Füllstandssensor, Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, Vibronik Grenzschalter mit Ventilstecker, Einbau, G3/4", 100 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 224,88*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 171,67*
€ 224,89*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,02*
€ 225,09*
Frei Haus
ab € 184,57*
€ 233,07*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,48*
€ 233,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
71258355
ab € 32,45*
Zubehör
Endress+Hauser
71258357
ab € 32,61*
Zubehör
Vega
DE51043441
ab € 58,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.