Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Vibronischer Füllstandschalter FTL31 FTL31-AA4U2AAW5J 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C689112
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL31-AA4U2AAW5J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Der Liquiphant FTL31 ist ein vibronischer Grenzstandschalter für Flüssigkeiten. Das Gerät wird zur Überfüllsicherung oder als Trockenlaufschutz für Pumpen in Reinigungsanlagen eingesetzt. Die Messung wird nicht durch Leitfähigkeit, Anhaftungen, Turbulenzen, Strömung oder Luftblasen beeinflusst und erfordert keine Kalibrierung. Die optionale IO-Link-Fähigkeit ermöglicht eine einfache und zeitsparende Konfiguration.
Features:
Ausgangstyp: Binärausgang (offener Kollektor, elektronisch)
Versorgungsart: 3-Leiter
Art des Anschlusses: Gewinde
Nennweite: G3/4
Spannungsversorgung Ausgang: 10-30 V/DC; 3-Leiter PNP
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G3/4, 316L, Einbau > Zubehör Einschweißadapter
Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65 NEMA Typ 4X Encl.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Typ:
FTL31
Temperaturbereich:
-40 - +150 °C
Schaltspannung:
30 V/DC
Gewinde-Maß:
G3/4"
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Vibronischer Füllstandschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 178,23*
€ 225,36*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 171,76*
€ 225,37*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,73*
€ 225,57*
Frei Haus
ab € 186,02*
€ 233,57*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,61*
€ 233,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
71258355
ab € 32,40*
Zubehör
Endress+Hauser
71258357
ab € 32,45*
Zubehör
Vega
DE51043441
ab € 58,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.