Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzschalter, G1/2", 100 °C 30V PNP 200mA 151mm Edelstahl IP65 / IP67 Stecker, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384110
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL31-AA4M2BAWBJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibronik Grenzschalter, G1/2", 100 °C, Typ=FTL31-AA4M2BAWBJ, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=32 mm, Genauigkeit=3 mm, Länge=151 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=200 mA, Anschlussart=Stecker, M12, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65 IP67, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, Vibronik Grenzschalter, G1/2", 100 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,75*
€ 232,44*
Frei Haus
ab € 180,33*
€ 232,45*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 184,46*
€ 247,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.