| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30384087 Herst.-Nr.: FMX21-AA121FGB10A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drucksensor zur hydrostatischen Füllstand- und Pegelmessung 400 mbar, Typ=FMX21-AA121FGB10A, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=10.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchmesser=42 mm, Genauigkeit=0.2 %, Länge=247 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabel, 10 m, Art der Ausgabe Füllstandssensor=4 ... 20mA, Gehäusematerial=-999, Schutzart=IP68, Typ=Füllstandssensor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Füllstandsfühler, Füllstandssensor, Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, Drucksensor zur hydrostatischen Füllstand- und Pegelmessung 400 mbar |
| | |
| |