Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Füllstandssensor mit Anzeige, G1-1/2 30V 4 ... 20mA 700mW 1.5m Polyester IP66 Kabelverschraubung, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384081
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FMI21-A1A1C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Kapazitiver Füllstandssensor mit Anzeige, G1-1/2, Typ=FMI21-A1A1C2, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=85 mm, Genauigkeit=0.25 %, Länge=1.5 m, Schaltleistung=700 mW, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Art der Ausgabe Füllstandssensor=4 ... 20mA, Gehäusematerial=Polyester, Schutzart=IP66, Typ=Füllstandssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,21*
€ 635,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,08*
€ 610,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,42*
€ 585,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,19*
€ 559,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,46*
€ 546,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,76*
€ 517,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.