Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR LED 730nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384018
Herst.-Nr.:
     IHH-BW01-FRED-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
IR LED, Typ=IHH-BW01-FRED-SC221-WIR200., Abfallzeit (tAb)=-999, Anstiegszeit (tAn)=-999, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (UD) max.=2 V, Durchlassstrom (ID) max.=1 A, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Spitzenwellenlänge=730 nm, Strahlstärke=-999, Leuchtkörper (Norm)=-999, Linsenfarbe=Wasserklar, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=3 x 3 mm
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, IR LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,00*
€ 13,06*
Lager 115
28
€ 5,95*
ab € 8,42*
€ 14,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.