Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Anbaumontage, 10B, Verriegelungsmethode - 2 Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383746
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430100320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Steckergehäuse
Anbaugehäuse, Typ=19430100320, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Polyamid, faserverstärkt, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han-Eco
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538901100
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,63286*
€ 17,98286*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,8194*
€ 19,5894*
€ 8,95*
ab € 14,34*
€ 20,87*
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 21,24*
Lager 115
13
€ 5,95*
ab € 15,44*
€ 25,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432100320
ab € 37,0988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.