Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Eco B Gehäuse, Einbaumontage, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837021
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19430100320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Steckergehäuse
Typ = Gehäuse
Montagetyp = Einbaumontage
Größe = 10B
Größencode Hersteller = 10B
Schutzart = IP66

Han-Eco B-Gehäuse und -Hauben
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Montagetyp:
Einbaumontage
Größe:
10B
Größencode Hersteller:
10B
Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, han-eco 10b, 1837021, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19430100320, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,67286*
€ 18,20286*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,7594*
€ 19,7094*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,27*
€ 20,82*
€ 6,90*
ab € 15,04*
€ 21,11*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 15,47*
€ 25,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19432100320
ab € 36,8988*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.