Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150 x 3.3mm, Polyamid 6.6, 180N, Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383314
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     PCT-0150-030-BR-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder braun
Kabelbinder, Typ=PCT-0150-030-BR-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.3 mm, Länge=150 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Braun, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.