Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 102 x 2.5mm, Polyamid 6.6, 80N, Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383309
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     PCT-0100-025-BR-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder braun
Kabelbinder, Typ=PCT-0100-025-BR-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Länge=102 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Braun, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.