Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1.6kV 1A DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383083
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SM516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=SM516, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.5 mm, Länge=5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=40 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-213AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3351*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,106*
€ 1,31614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7316*
€ 0,8706
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6616*
€ 0,7873
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4351*
€ 0,51777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4251*
€ 0,50587
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3351*
€ 0,39877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.