Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1kV 1A 500ns DO-213AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383069
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     RGL1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=RGL1M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=22 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=500 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-213AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3236*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7046*
€ 0,83847
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6546*
€ 0,77897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4136*
€ 0,49218
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.