Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 1.5mm², ø1.5mm, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30382850
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 500/1,50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Kupferdraht, Typ=CUL 500/1,50, Aussendurchmesser=1.5 mm, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=25 m, Originalverpackungsgewicht=500 g, Originalverpackungslänge=25 m, Querschnitt=1.5 mm², Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,31*
€ 21,70*
€ 6,90*
ab € 15,89*
€ 21,71*
€ 8,95*
ab € 15,56*
€ 21,84*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 36,00*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 39,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,763* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
357930
ab € 27,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.