| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30382752 Herst.-Nr.: 81516200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ventilmodul, bistabil, Typ=81516200, Anzahl Wege=4, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=2 bar, Breite=35 mm, Durchflussrate=18 m³/h, Höhe=35 mm, Länge=52 mm, Positionen=2, Gehäusematerial=-999, Konfiguration=4/2, Verbindungsgrösse=-999, Verbindungsgrösse Steuerluft=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil pneumatisch, wege ventil, wegeventil crouzet, Ventilmodul, bistabil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 57,76* | € 80,70* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 61,38* | € 83,19* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,90* | € 89,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|