Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leistungsventil 4/2 8bar 12m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382749
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81513200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Miniatur-Leistungsventil, Typ=81513200, Anzahl Wege=4, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=3 bar, Breite=18 mm, Durchflussrate=12 m³/h, Höhe=35 mm, Länge=52 mm, Positionen=2, Gehäusematerial=-999, Konfiguration=4/2, Verbindungsgrösse=-999, Verbindungsgrösse Steuerluft=-999
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,49*
€ 53,98*
€ 5,90*
ab € 39,94*
€ 59,09*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 49,68*
€ 71,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
81513060
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.