Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN1780 Evaluierungsboard, Low Energy Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381057
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENW89854AUKF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
PAN1780 Evaluierungsboard, Low Energy Bluetooth, Typ=ENW89854AUKF, Frequenz=2.4 GHz, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=256 kB, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=SPI I²C USB UART PWM GPIO, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, PAN1780 Evaluierungsboard, Low Energy Bluetooth
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 47,32*
€ 61,83*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 44,60*
€ 63,97*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 57,92*
€ 74,83*
€ 8,95*
ab € 49,68*
€ 80,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.