Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 0.35 ... 0.75mm², Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380979
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     190020002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
molex flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=190020002, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Flachsteckerbreite=6.35 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=-999, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=0.75 mm², Querschnitt, min.=0.35 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,3871*
€ 0,45876*
5
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,76*
1 Tag
959
1
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 1,348*
Lager 115
3855
5
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
2-520184-2
ab € 0,144*
Ähnlich
TE Connectivity
3-350820-2
ab € 0,16*
Ähnlich
TE Connectivity
3-350819-2
ab € 0,117*
Ähnlich
Molex
19002-0001
ab € 0,253*
Ähnlich
TE Connectivity
2-520183-4
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.