Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussregler, Ø12 mm, Inline, 1MPa, 73.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380308
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 425-00114
EAN/GTIN:
     653415296744
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Durchflussregler, Typ=RND 425-00114, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=5 °C, Höhe=60 mm, Länge=73.2 mm, Prüfdruck=-999, Versorgungsdruck max.=1 MPa, Versorgungsdruck min.=0 MPa, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Medium=Luft Vakuum, Montageart=Inline, Produktart=Durchflussregelventil, Verbindungsgrösse=Ø12 mm, Verhältnis Drucksteigerung=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.