Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenbaugruppe, 15°, Buchsenmontage, 50x50x28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380237
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP17400_YASMEEN-50-S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led-optik 15°
led linsen
Linsenbaugruppe, Typ=CP17400_YASMEEN-50-S-C, Anzahl der Linsen=1, Breite=50 mm, Durchmesser=50 mm, Höhe=28 mm, Länge=50 mm, Strahlenwinkel=15 °, Lichtstrahl=Spot, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Buchsenmontage, Serie=YASMEEN-50
Weitere Suchbegriffe: Linsenbaugruppe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,74*
Lager 115
56
5
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.