Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor, 15°, Buchsenmontage, Spot, 110 x 58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380207
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C18319_ADELIA-110-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Reflektor, Typ=C18319_ADELIA-110-S, Durchmesser=110 mm, Höhe=58 mm, LED-Durchmesser=22 mm, Strahlenwinkel=15 °, Lichtstrahl=Spot, Material=Aluminium, Montageart=Buchsenmontage, Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Eloxiert, Serie=ADELIA-110
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, Reflektor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,55*
Lager 115
60
5
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 12,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.