Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Achsen-Beschleunigungssensor, 3.6V, Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376128
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2533020201601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
3-Achsen-Beschleunigungssensor, Typ=2533020201601, Auflösung=14 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Höhe=0.7 mm, Länge=2 mm, Pins=12, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Ausgangstyp=Digital, Geeignet für=Navigationssysteme Maschinensteuerungssysteme Robotersteuerungssysteme Überschlagserkennung Bewegungsanalyse und -steuerung , Messachse=Y X Z, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C SPI, Sensorart=MEMS-Beschleunigungsmesser, Verpackung=Band & Rolle, Beschleunigungsbereich=±2 g ±4 g ±8 g ±16 g, Empfindlichkeit=3 %, Konformität mit Normen=RoHS REACH
Weitere Suchbegriffe: 3-Achsen-Beschleunigungssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,39*
Lager 115
1000
1
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.