Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor ±10 kPa, Differenzial, Analog, SMD-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376116
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2513130810201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor, Typ=2513130810201, Auflösung=-999, Ausgangsspannung=500 mV, Ausgangsstrom=1 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=7.55 mm, Länge=13.31 mm, Pins=8, Versorgungsspannung max.=5.25 V, Versorgungsspannung min.=4.75 V, Versorgungsstrom=4 mA, Ausgangstyp=Analog, Bauform=SMD-8, Druckart=Differenzial, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Betriebsdruck=±10 kPa, Empfindlichkeit=5 kPa/V, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
7 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542391100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 39,61*
€ 45,56*
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 51,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.