Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor ±100 Pa, Differenzial, Analog, SMD-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376114
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2513130810001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor, Typ=2513130810001, Auflösung=-999, Ausgangsspannung=500 mV, Ausgangsstrom=1 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Genauigkeit=4 %, Höhe=7.55 mm, Länge=13.31 mm, Pins=8, Versorgungsspannung max.=5.25 V, Versorgungsspannung min.=4.75 V, Versorgungsstrom=4 mA, Ausgangstyp=Analog, Bauform=SMD-8, Druckart=Differenzial, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Betriebsdruck=±100 Pa, Empfindlichkeit=50 Pa/V, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
8 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542391100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 56,74*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 45,30*
€ 65,48*
Lager 115
10
1
Frei Haus
ab € 50,24*
€ 71,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.