Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 26 ... 126 kPa, Absolut, I²C / SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376112
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2511020213301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor, Typ=2511020213301, Auflösung=24 bit, Ausgangsspannung=200 mV, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Genauigkeit=1.5 °C, Höhe=0.8 mm, Länge=2 mm, Pins=1, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Ausgangstyp=I²C SPI, Druckart=Absolut, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Betriebsdruck=26 ... 126 kPa, Konformität mit Normen=RoHS REACH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MT
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542391100
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,54*
1 Tag
959
1
€ 14,99*
ab € 2,44*
€ 5,66*
Lager 115
995
5
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.