Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Koffer mit Schaumstoffwürfel, 135l, 680x675x390mm, Polypropylen (PP), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30375084
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumstoff-Würfel
Schaumstoffwürfel
Schutzkoffer
Wasserdichte Koffer
Wasserdichter Koffer mit Schaumstoffwürfel, Typ=RND 550-00516, Aussenmass Breite=675 mm, Aussenmass Höhe=390 mm, Aussenmass Tiefe=680 mm, Gewicht=13 kg, Innenmass Breite=615 mm, Innenmass Höhe=360 mm, Innenmass Tiefe=615 mm, Ladeleistung=135 l, Farbe=Schwarz, Material=Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: wasserdichte koffer, Wasserdichter Koffer mit Schaumstoffwürfel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 351,25*
€ 469,06*
Frei Haus
ab € 398,24*
€ 481,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,06*
€ 558,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,02*
€ 548,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,50*
€ 520,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,31*
€ 464,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.