Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSEN-EVAL PADS Sensor Shield Evaluationboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374680
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2501000101291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungsboard
Eval Board
WSEN-EVAL PADS Sensor Shield Evaluationboard, Typ=2501000101291, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=I²C SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, WSEN-EVAL PADS Sensor Shield Evaluationboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 47,26*
€ 64,67*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 84,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.