| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30374406 Herst.-Nr.: 1012-225 EAN/GTIN: 5036175239988 |
| | |
|
| | |
| Multifunktionale Installationsprüfgeräte, Typ=1012-225, Alternative (Alias)=MFT-X1 MΩ, Isolationswiderstand min.=1 kΩ, Kurzschlussstrom=1.5 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=4 V, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Inhalt=SP5 Test Probes Test Lead Kit Test Clamps Battery Battery Charger Neck Strap Carrying Bag Operating Instructions Calibration Certificate, Messfunktionen=Voltage Continuity Resistance Current Insulation Resistance Earthing Resistance Loop Impedance Phase Sequence RCD, Schutzart=IP54, Tester Typ=Multifunktionaler Installationstester, Auflösung Isolationswiderstand=0.01 Ω, Genauigkeit Isolationswiderstand=±3 %, Serien=MFT |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.830,61* | € 2.092,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.884,17* | € 2.092,68* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.009,07* | € 2.209,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.591,14* | € 2.909,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|