Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 200uA 800kHz SOIC-8 2mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TS912AIDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, Typ=TS912AIDT, Anstiegsrate=0.4 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=200 µA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Duale Versorgungsspannung max.=16 V, Duale Versorgungsspannung min.=2.7 V, Eingangs-Offset-Spannung=2 mV, Eingangssteuerstrom=1 pA, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=70 dB, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=30 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=90 dB, Versorgungsstrom=400 µA, Verstärker=2, Verstärkungsbandbreite=800 kHz, Art der Stromversorgung=Dual, Bauform=SOIC-8, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=Niedriger Eingangssteuerstrom
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.