Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 4MHz SOIC-8 10mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TL082CDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, Typ=TL082CDT, Anstiegsrate=16 V/µs, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=6.2 mm, Duale Versorgungsspannung max.=36 V, Duale Versorgungsspannung min.=6 V, Eingangs-Offset-Spannung=10 mV, Eingangssteuerstrom=400 pA, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=86 dB, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=15 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=84 dB, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=70 dB, Versorgungsstrom=2.5 mA, Verstärker=2, Verstärkungsbandbreite=4 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=SOIC-8, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=High Speed
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3711*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7212*
€ 0,85823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6282*
€ 0,74756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5311*
€ 0,63201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5211*
€ 0,62011
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4811*
€ 0,57251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4611*
€ 0,54871
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3711*
€ 0,44161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.