Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 800V 1A 75ns DO-214AC, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STTH108A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=STTH108A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=75 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=800 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214AC, SMA, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3565*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7338*
€ 0,87322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5165*
€ 0,61464
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4665*
€ 0,55514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4565*
€ 0,54324
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.