Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 100V 7.5A DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STPS15H100CB-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=STPS15H100CB-TR, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=6.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=620 mV, Durchlassstrom (If)=7.5 A, Höhe=2.4 mm, Länge=10.4 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom=3 µA, Bauform=DPAK, Konfiguration=Dual, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.