Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 15MHz SO-14 3.5mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MC33079DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, Typ=MC33079DT, Anstiegsrate=7 V/µs, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.5 mm, Duale Versorgungsspannung max.=36 V, Duale Versorgungsspannung min.=18 V, Eingangs-Offset-Spannung=3.5 mV, Eingangssteuerstrom=800 nA, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=100 dB, Höhe=5.1 mm, Länge=20 mm, Pins=14, Rauschdichte Eingangsspannung=4.5 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=105 dB, Versorgungsstrom=12 mA, Verstärker=4, Verstärkungsbandbreite=15 MHz, Art der Stromversorgung=Dual, Bauform=SO-14, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=Monolithisch
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.