Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 15MHz SO-8 3mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MC33078DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, Typ=MC33078DT, Anstiegsrate=7 V/µs, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Duale Versorgungsspannung max.=36 V, Duale Versorgungsspannung min.=18 V, Eingangs-Offset-Spannung=3 mV, Eingangssteuerstrom=800 nA, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=100 dB, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=4.5 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=105 dB, Versorgungsstrom=5 mA, Verstärker=2, Verstärkungsbandbreite=15 MHz, Art der Stromversorgung=Dual, Bauform=SO-8, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=Monolithisch
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.