Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschleunigungssensor, 3.6V, Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSM303AGRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor, Typ=LSM303AGRTR, Auflösung=16 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Höhe=1 mm, Länge=2 mm, Pins=12, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Ausgangstyp=Digital, Bauform=LGA, Geeignet für=Kartenausrichtung Positionsbestimmung Freifallerkennung, Messachse=Y X Z, Montageart=SMT, Schnittstellen=SPI I²C, Sensorart=MEMS-Beschleunigungsmesser, Verpackung=Band & Rolle, Beschleunigungsbereich=±2 g ±4 g ±8 g ±16 g, Empfindlichkeit=1 mg/digit, Konformität mit Normen=RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.