Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 1MHz SO-14 6mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LMV324IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, Typ=LMV324IDT, Anstiegsrate=0.35 V/µs, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Duale Versorgungsspannung max.=6 V, Duale Versorgungsspannung min.=2.7 V, Eingangs-Offset-Spannung=6 mV, Eingangssteuerstrom=85 nA, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=85 dB, Höhe=1.75 mm, Länge=8.75 mm, Pins=14, Rauschdichte Eingangsspannung=40 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=80 dB, Versorgungsstrom=200 µA, Verstärker=4, Verstärkungsbandbreite=1 MHz, Art der Stromversorgung=Dual, Bauform=SO-14, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=Geringe Leistung
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,633*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,053*
€ 1,25307
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,023*
€ 1,21737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,893*
€ 1,06267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.