Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 1.1MHz SOIC-8 1mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM358ADT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, Typ=LM358ADT, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=6.2 mm, Duale Versorgungsspannung max.=30 V, Duale Versorgungsspannung min.=5 V, Eingangs-Offset-Spannung=1 mV, Eingangssteuerstrom=20 nA, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=85 dB, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=55 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Spannungsverstärkung=100 V/mV, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=100 dB, Versorgungsstrom=2 mA, Verstärker=2, Verstärkungsbandbreite=1.1 MHz, Art der Stromversorgung=Dual, Bauform=SOIC-8, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=Operationsverstärker mit hoher Verstärkung
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3321*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7245*
€ 0,86216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4821*
€ 0,5737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4721*
€ 0,5618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4321*
€ 0,5142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4221*
€ 0,5023
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3321*
€ 0,3952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.