Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 30V 1.3MHz SO-14 3mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM224ADT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, Typ=LM224ADT, Anstiegsrate=0.4 V/µs, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.6 mm, Duale Versorgungsspannung max.=15 V, Duale Versorgungsspannung min.=1.5 V, Eingangs-Offset-Spannung=3 mV, Eingangssteuerstrom=20 nA, Einzel-Versorgungsspannung max.=30 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=3 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=80 dB, Höhe=1.2 mm, Länge=5.1 mm, Pins=14, Rauschdichte Eingangsspannung=40 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Spannungsverstärkung=100 V/mV, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=110 dB, Versorgungsstrom=50 mA, Verstärker=4, Verstärkungsbandbreite=1.3 MHz, Art der Stromversorgung=Dual Einfach, Bauform=SO-14, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=Operationsverstärker mit hoher Verstärkung
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3689*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7185*
€ 0,85502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6258*
€ 0,7447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5289*
€ 0,62939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5189*
€ 0,61749
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4689*
€ 0,55799
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.