Beschleunigungssensor, Typ=LIS331DLHTR, Auflösung=16 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=1 mm, Länge=3 mm, Pins=16, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.2 V, Ausgangstyp=Digital, Bauform=LGA, Geeignet für=Bewegungsgesteuerte Benutzeroberflächen Intelligentes Energiesparen für Handheld-Geräte Display-Ausrichtung Klick-/Doppelklick-Erkennung Stosserkennung und -protokollierung Vibrationsüberwachung und -kompensation Gaming und Virtual Reality Schrittzähler, Messachse=Y X Z, Montageart=SMT, Schnittstellen=SPI I²C, Sensorart=MEMS-Beschleunigungsmesser, Verpackung=Band & Rolle, Beschleunigungsbereich=±2 g ±4 g ±8 g, Empfindlichkeit=1 mg/digit, Konformität mit Normen=RoHS |