Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Transformator 930MHz 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BALF-SPI2-01D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
SMD-Transformator, Typ=BALF-SPI2-01D3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=0.85 mm, Frequenz, max.=930 MHz, Frequenz, min.=860 MHz, Höhe=0.4 mm, Induktivität=-999, Länge=2.1 mm, Primary DC Resistance=50 Ω, Secondary DC Resistance=50 Ω, Verhältnis=-999
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, SMD-Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.