Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFITEST MF XTRA Starter-Set Installationsprüfgerät, 50kOhm ... 500MOhm, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373738
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M537K
EAN/GTIN:
     4012932134902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Prüfspitze
PROFITEST MF XTRA Starter-Set Installationsprüfgerät, Typ=M537K, Alternative (Alias)=PROFITEST MF XTRA Starter-Set, Isolationswiderstand max.=500 MΩ, Isolationswiderstand min.=50 kΩ, Prüfstrom=-999, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=PROFITEST MF XTRA Installation Tester Earthing Contact Plug Insert 2-Pole Measuring Adapter 3-Pole Adapter Expansion Cable 2x Alligator Clips Neck Strap Rechargeable Battery Set Battery Charger USB Cable DAkkS Calibration Certificate Safety Information Instruction Manual VARIO Plug Adapter Kit Probe Kit IZYTRONIQ Business Advanced Software License IZYTRONIQ 12 Month Cloud Subscription Voucher Carrying Case with Foam Insert, Messfunktionen=Loop Impotence Earthing Resistance Soil Resistance Insulation Resistance Voltage Voltage Drop Phase Sequence Leakage Current Residual Voltage Tripping Time Tripping Current, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP40, Tester Typ=Installationsprüfgerät, Auflösung Isolationswiderstand=1 kΩ, Genauigkeit Isolationswiderstand=±5 %, Serien=PROFITEST MF, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V CAT IV 300 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.496,75*
€ 2.753,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.666,34*
€ 2.753,85*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.713,25*
€ 2.801,72*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2.782,67*
€ 2.872,53*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 3.051,93*
€ 3.146,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.146,88*
€ 3.744,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.129,17*
€ 3.723,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.077,24*
€ 3.661,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.051,93*
€ 3.631,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49566
ab € 152,95*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502T
ab € 183,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503A
ab € 102,06*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z525G
ab € 447,31*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z502H
ab € 87,18*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z502S
ab € 205,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.