Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmitteltauglicher Schlauch, 4mm, 6mm, Polyurethan, Rot, 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373325
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8153386
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu-schlauch festo
pu schlauch
Lebensmitteltauglicher Schlauch, Typ=8153386, Alternative (Alias)=PUN-H-F-6X1-RT, Aussendurchmesser=6 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Innendurchmesser=4 mm, Länge=50 m, Röhrenfarbe=Rot, Schlauchmaterial=Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: 50m polyurethan schlauch, Lebensmitteltauglicher Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,9872* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,40*
€ 82,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,88*
€ 81,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 63,48*
€ 75,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,81*
€ 71,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,36*
€ 58,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.