Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Achsen-Beschleunigungssensor und -Gyroskop, Digital, 16bit, SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373251
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     SCC2230-E02-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
3-Achsen-Beschleunigungssensor und -Gyroskop, Typ=SCC2230-E02-05, Auflösung=16 bit, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.5 mm, Höhe=4.3 mm, Länge=15 mm, Pins=24, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Versorgungsstrom=22.5 mA, Ausgangstyp=Digital, Geeignet für=Inertialmesseinheiten Navigationssysteme Maschinensteuerungssysteme Robotersteuerungssysteme Überschlagserkennung Bewegungsanalyse und -steuerung Plattformstabilisierung und Kontrolle, Messachse=Y X Z, Montageart=SMT, Schnittstellen=SPI, Sensorart=MEMS-Beschleunigungsmesser MEMS-Gyroskop, Verpackung=Beutel, Beschleunigungsbereich=±2 g, Empfindlichkeit=50 °/s, Konformität mit Normen=RoHS ELV
Weitere Suchbegriffe: acceleration sensor, 3-Achsen-Beschleunigungssensor und -Gyroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 78,52*
1
€ 5,90*
ab € 60,04*
€ 101,89*
Lager 115
48
1
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 113,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.