Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30373211 Herst.-Nr.: GRM155R71A474KE01D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Keramikkondensator, Typ=GRM155R71A474KE01D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=470 nF, Länge=1 mm, Nennspannung=16 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GRM, Toleranz=±10 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,0245* | € 0,0479* | | | | | | 47 Tage | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,136* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,142* | € 0,313* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0749* | € 0,5278* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,1975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|