Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 220nF, 50V, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373203
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM21BR71H224KA37K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GCM21BR71H224KA37K, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=1.25 mm, Kapazität=220 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GCM, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,470 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,47 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0288*
€ 0,0459*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,053*
€ 0,1688*
1
€ 6,90*
ab € 0,0397*
€ 0,3011*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.