| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30373186 Herst.-Nr.: DLW21HN900SQ2L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Common Mode Drosselspule, SMD, Typ=DLW21HN900SQ2L, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.2 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 MHz, Höhe=0.9 mm, Impedanz=90 Ω, Induktivität=-999, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=350 mΩ, Nennspannung (DC)=50 V, Nennstrom=330 mA, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Produktart=Gleichttakt-Entstördrossel, Verpackung=Band & Rolle, Serien=DLW |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,17* | € 0,44* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,297* | € 0,467* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,0607* | € 0,5149* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,0681* | € 0,5422* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,555* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|