Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DLW21S Gleichtaktdrossel 330mA, 0805 (2012M) Gehäuse 2mm / ±25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7241661
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLW21HN900SQ2L
EAN/GTIN:
     5059043458977
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstörkondensator
Gleichstrom max. = 330mA
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Länge = 2mm
Tiefe = 1.2mm
Höhe = 0.9mm
Abmessungen = 2 x 1.2 x 0.9mm
Toleranz = ±25%
Gleichstromwiderstand max. = 350mΩ
Serie = DLW21S
Betriebstemperatur max. = +85°C

Murata-SMD-Gleichtaktdrosseln der Serie 0805 DLW21S. Die Serie DLW21S wurde entwickelt, um Gleichtakt-Rauschen auf Datenübertragungsleitungen zu entfernen. Keine Signalverzerrung. Anwendungen: IT-Geräte wie z. B. PC-USB-Anschlüsse, audiovisuelle Geräte wie z. B. Digitalkameras. The DLW21S series enables noise suppression for differential signal line without distortion in high speed signal transmission due to its high coupling. Applications. USB lines of PC, Peripheral equipment LVDS lines of Note-PCs, LCDs USB lines of Small digital AV equipment such as digital cameras
Weitere Informationen:
Gleichstrom max.:
330mA
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Länge:
2mm
Tiefe:
1.2mm
Höhe:
0.9mm
Abmessungen:
2 x 1.2 x 0.9mm
Toleranz:
±25%
Gleichstromwiderstand max.:
350mΩ
Serie:
DLW21S
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, SMD Drossel, smd drossel, 7241661, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, DLW21HN900SQ2L, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,44*
2 Tage
1839
5
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 0,467*
2
€ 5,90*
ab € 0,0609*
€ 0,5085*
2 Tage
825
25
€ 5,95*
ab € 0,0681*
€ 0,5438*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.