Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J2022-Edge KI-Gerät mit Jetson Xavier NX-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372790
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     110061402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
J2022-Edge KI-Gerät mit Jetson Xavier NX-Modul, Typ=110061402, Breite=120 mm, Höhe=50 mm, Länge=130 mm, Speichergrösse=16 GB, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Jetson, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Ethernet USB CSI HDMI DisplayPort M.2, Speicher-Typ=LPDDR4X
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, seeed studio entwicklungskit, eval board, J2022-Edge KI-Gerät mit Jetson Xavier NX-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 753,95*
€ 906,74*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 803,36*
€ 906,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,75*
€ 1.079,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,84*
€ 1.064,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,92*
€ 1.022,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,96*
€ 994,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,36*
€ 956,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.