Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD X-75s Slim-SATA 960GB SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371517
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA960GV2AK4TO-I-8C-236-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Industrielle SSD, Typ=SFSA960GV2AK4TO-I-8C-236-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=4 mm, Lesegeschwindigkeit=565 MB/s, SSD-Speicherkapazität=960 GB, Schreibgeschwindigkeit=495 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=Slim-SATA, SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=X-75s
Weitere Suchbegriffe: Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, Industrielle SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,23*
€ 544,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,73*
€ 541,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,99*
€ 524,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,69*
€ 517,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,92*
€ 475,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.