Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD X-76 2.5" 10GB SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371434
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA010GS2AK1TO-I-5S-22P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Industrielle SSD, Typ=SFSA010GS2AK1TO-I-5S-22P-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=7 mm, Lesegeschwindigkeit=230 MB/s, SSD-Speicherkapazität=10 GB, Schreibgeschwindigkeit=90 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=2.5", SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=X-76
Weitere Suchbegriffe: Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2,5", internes ssd, Industrielle SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.